透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン

透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン - PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン - PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン - PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン - PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン - PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン - PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン - PROST's透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 インパラフィン - PROST's

非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材

用途造形/補修成分透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/インパラフィン材質インパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※積層用樹脂のため、塗厚1mmが規定です。厚塗りをすると透明度が落ちます。
※淡色透明タイプです。完全な透明ではございません。
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
382850255013APT051個(0.5kg)0.5500mL
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
382850415013APT11個(1kg)11000mL
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
382850505013APT21個(2kg)22000mL
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
382850595013APT41個(4kg)44000mL
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
382850775013APT201個(20kg)2020000mL
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする