PROST's
透明タイプ FRP不飽和ポリエステル樹脂 一般積層用 ノンパラフィン
非常に耐久性が高く、壊れても補修することができる大変長持ちする優れた造形素材
用途
造形/補修
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※積層用樹脂のため、塗厚1mmが規定です。厚塗りをすると透明度が落ちます。
※淡色透明タイプです。完全な透明ではございません。
※別途、硬化剤が必要です。樹脂に対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
成分
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38285016
1582LBQTN2
1個(2kg)
透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/ノンパラフィン
2000mL
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38285068
1582LBQTN20
1個(20kg)
透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色/ノンパラフィン
20000mL
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66767858
1582LBQTN1
1個(1kg)
透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色 / ノンパラフィン
1L
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
66767867
1582LBQTN4
1個(4kg)
透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色 / ノンパラフィン
4L
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
66767876
5013PT05
1個(0.5kg)
透明タイプFRP不飽和ポリエステル樹脂(一般積層用)淡色 / ノンパラフィン
0.5L
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。