曜日別特売

FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット

FRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット - PROST'sFRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット - PROST'sFRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット - PROST'sFRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット - PROST'sFRP発泡スチロール積層用樹脂 促進剤セット - PROST's

発泡スチロールを溶かさずに積層!発泡スチロール製品の強度を上げることが出来ます

用途補修成分発泡スチロール使用方法【1】3液製です。 使用前に専用促進剤を0.5%添加・攪拌します。【2】次にFRP用硬化剤(別売り)を1%添加・攪拌し、積層を行います。※専用促進剤とFRP用硬化剤は直接混合せず、必ず上記の手順を守ってください。材質発泡スチロール硬化条件気温20℃の場合:樹脂1kgに対し専用促進剤5ml(0.5%)、FRP用硬化剤10ml(1%)を使用硬化時間(時間)約2(20℃)危険等級使用可能時間(分間)約20(20℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※別途、硬化剤が必要です。当サイト内のFRP用硬化剤から必要な容量をお選びください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285086P715TN051個(0.5kg)発泡スチロール積層用樹脂0.5kg入・専用促進剤10mlセット500mL
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
38285095P715TN11個(1kg)発泡スチロール積層用樹脂1kg入・専用促進剤10mlセット・説明書付き1000mL
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
38285111P715TN21個(2kg)発泡スチロール積層用樹脂2kg入・専用促進剤10mlセット・説明書付き2000mL
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
38285120P715TN41個(4kg)発泡スチロール積層用樹脂4kg入・専用促進剤20mlセット4000mL
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
38285129P715TN181個(18kg)発泡スチロール積層用樹脂18kg入・専用促進剤90mlセット18000mL
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする