8Uスタンダードサイズラックケース。
ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたRolling Molded Rack Case Series。
蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。
ホイールと収納式のハンドルを装備しており、旅行カバンのように転がしての移動も容易です。
外寸:約 565 mm(W) x約 585 mm(D) x 約 419 mm(H)
内寸:約 483 mm(W) x約 419 mm(D) x 約 356 mm(H)
重量:約 9.1 kg