Armacell Japan
アーマフレックス 粘着テープ(アーマテープ)50mm幅 75mm幅
【特長】
・ArmaFlex Class 1保温材と同等の性能を持つ、3mm厚の自己粘着テープ
・50mm幅・75mm幅の2サイズ展開で、用途に応じて選択可能
用途
【用途例】
保温材の仕上げ処理としての補修材
長さ(mm)
9140
厚さ(mm)
3
関連資料:
(1.64MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38285777
AS-ATAPEC1D-9M
1箱(24巻)
50
¥
92,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285786
ASATAPEC1D9M75
1箱(16巻)
75
¥
90,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください