アーマフレックス アーマチェック 外装材 防湿・耐候性 シルバー仕上げ

アーマフレックス アーマチェック 外装材 防湿・耐候性 シルバー仕上げ - Armacell Japan

【特長】
・紫外線への優れた耐候性
・非金属被覆加工で錆びない(ガルバニック腐食のリスクを低減)
・衝撃に対して高い耐性
・簡単加工かつ簡単施工

用途
【用途例】
・保温施工済みの給排水管・ダクト・タンクの外装仕上げ
・屋内外問わず、機械的保護・防湿・水密性が求められる箇所
材質アルミニウム、特殊な紫外線保護フィルムおよびポリ塩化ビニルの多層構造でコーティングされた外装材長さ(m)25使用温度(℃)-25~75厚さ(μm)350放射率0.62引張強度(MPa)50面密度(kg/m2)500±10環境【健康面】無繊維、ホルムアルデヒドフリー、低VOC、GREENGUARD(R) Gold 認証耐候性問題なし幅(m)1.2保管環境材料は通常の相対湿度(50%~70%)・周囲温度(0℃~35℃)の清潔かつ乾燥した場所で保管してくださいクラスクラス 1各種認証【火気伝播試験】Index of performance(I)≦12、Sub index(i1)≦6上記より、Class0に準拠(ArmaFlex Class0使用の場合)。また、BS 476 Part 7によりClass1にも準拠(ArmaFlex Class1使用の場合)内容量1箱(1個)
関連資料:(1.82MB)
注意
※使用温度範囲:-25℃~+75℃
※屋外使用時、色が薄くなる場合がありますが、性能には影響ありません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285838ACH-SI125-350,FL
36,500
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする