Armacell Japan
アーマフレックス CT 冷凍倉庫用 ゴム保温材
【特長】
・-20℃でも柔軟性を維持する、低温環境に特化した発泡ゴム保温・保冷材
・クローズドセル構造により、高い水蒸気バリア性能と結露防止効果を発揮
・紫外線への優れた耐候性
用途
【用途例】
・冷凍・冷蔵倉庫、冷却水配管、冷媒配管などの低温領域における保温・保冷
・結露防止が求められる空調・冷凍設備の配管まわり
材質
エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM) を基にした柔軟弾性発泡ゴム(FEF)
使用温度(℃)
-50~150
熱伝導率(W/mk)
0.038(0℃)、0.042(40℃)
係数
水蒸気拡散抵抗係数:μ ≧ 4000
クラス
クラス 1
酸素指数
>32%
燃焼性
滴下が起こりません
関連資料:
(1.08MB)
注意
※施工にはArmaFlex 専用接着剤の使用を推奨します
※使用温度範囲:-50℃~+150℃
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
管外径(Φmm)
保温厚
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38285847
ACT-20X022
1箱(40m)
1本あたり:2000
22
20
¥
139,600
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285856
ACT-20X028
1箱(36m)
1本あたり:2000
28
20
¥
146,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285865
ACT-20X035
1箱(32m)
1本あたり:2000
35
20
¥
152,300
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285881
ACT-20X042
1箱(28m)
1本あたり:2000
42
20
¥
158,200
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285890
ACT-20X048
1箱(24m)
1本あたり:2000
48
20
¥
157,900
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38285899
ACT-32X018
1箱(24m)
1本あたり:2
18
32
¥
144,200
取扱い終了
返品不可
38285908
ACT-32X022
1箱(24m)
1本あたり:2
22
32
¥
160,300
取扱い終了
返品不可
38285917
ACT-32X028
1箱(18m)
1本あたり:2
28
32
¥
142,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください