GILIOセイバーセーフティー 4002

GILIOセイバーセーフティー 4002 - カジメイクGILIOセイバーセーフティー 4002 - カジメイクGILIOセイバーセーフティー 4002 - カジメイクGILIOセイバーセーフティー 4002 - カジメイクGILIOセイバーセーフティー 4002 - カジメイク

ムレにくいニット素材を使用したお手頃価格のセーフティーシューズです。
ベーシックなデザインと柔らかな履き心地。
インジェクション製法により、底剥がれしにくく丈夫で長持ち。
樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。

用途一般作業全般形状ローカット材質(アッパー)ポリエステル材質(ソール)PVC標準質量(g/片足)435(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ内容量1足
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383850374002グレー24.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383850464002グレー25
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383850554002グレー25.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383850714002グレー26
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383850804002グレー26.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383850894002グレー27
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
383850984002グレー28
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383851074002ブラック24.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383851164002ブラック25
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383851254002ブラック25.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383851414002ブラック26
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383851504002ブラック26.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383851594002ブラック27
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
383851684002ブラック28
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする