GILIOベアフットシューズ 6411

GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク GILIOベアフットシューズ 6411 カジメイク

ソールを薄めにすることで裸足に近い足裏の感覚を重視した新しいスタイルの作業履きです。
従来品より幅広のため、指先の自由度が高く作業性が向上します。
かかと部分に安全性を高めるリフレクターを装備。
ニット素材で通気性が抜群です。

用途一般作業全般 形状ローカット 材質(アッパー)ポリエステル 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)250(26cm) 材質(先芯)なし 甲被タイプ紐タイプ 内容量1足
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38385177 6411 ネイビー 24.5
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385186 6411 ネイビー 25
オープン
2,398
2,638 (税込)
5日以内出荷
38385195 6411 ネイビー 25.5
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385211 6411 ネイビー 26
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385220 6411 ネイビー 26.5
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385229 6411 ネイビー 27
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385238 6411 ネイビー 28
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385247 6411 ブラック 24.5
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385256 6411 ブラック 25
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385265 6411 ブラック 25.5
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385281 6411 ブラック 26
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385290 6411 ブラック 26.5
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385299 6411 ブラック 27
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
38385308 6411 ブラック 28
オープン
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする