曜日別特売

クールエア-デイパック 25L 9150

クールエア-デイパック 25L 9150 - カジメイククールエア-デイパック 25L 9150 - カジメイククールエア-デイパック 25L 9150 - カジメイククールエア-デイパック 25L 9150 - カジメイククールエア-デイパック 25L 9150 - カジメイククールエア-デイパック 25L 9150 - カジメイククールエア-デイパック 25L 9150 - カジメイククールエア-デイパック 25L 9150 - カジメイク

暑い日は背中に熱がこもって汗や蒸れで不快の原因に。このディパックは底面のファンから吸気された空気が、背面のホールから背中全体に放出され蒸れを緩和します。
首元にも風が通ります。送風口は開閉可能で送風方向を調整できます。
肩ベルトのスイッチでファンの強弱を調整。
5V/2.1A以上のモバイルバッテリーで稼働(モバイルバッテリーは付属していません)。
メインポケットにはPC収納(13.3inchまで)や、2つのサブポケットなど機能が充実しております。

用途通勤、通学等全般材質ナイロン100%質量(kg)1.3ブラック切替方式3段階容量(L)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×310×180内容量1個
注意
※モバイルバッテリーは付属していません(5V/2.1A以上のモバイルバッテリーで稼働)。
5Vより出力電圧の高いモバイルバッテリーは使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383853179150
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする