ソルジャーメッシュエア半袖Vネック 6888

ソルジャーメッシュエア半袖Vネック 6888 - カジメイクソルジャーメッシュエア半袖Vネック 6888 - カジメイクソルジャーメッシュエア半袖Vネック 6888 - カジメイクソルジャーメッシュエア半袖Vネック 6888 - カジメイク

特殊クレーター構造のメッシュと凹凸面が汗を拡散しベタツキ感を軽減します。
圧迫感が少ないストレッチ素材を使用し快適な着心地を実現しました。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適な空間を作り、オールシーズンにも対応する高機能次世代インナーです。

混率(%)ポリエステル90 ポリウレタン10内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383849496888ホワイトM3958160~170
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
383849586888ホワイトL4160170~180
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
383849676888ホワイトLL4362175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
383849766888ブラックM3958160~170
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
383849856888ブラックL4160170~180
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
383850016888ブラックLL4362175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする