PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ニトリル
パッド形状
ソフトベローズタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38386839
VP6LBN-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
6
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386848
VP8LBN-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
8
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386857
VP10LBN-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
770
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386961
VP15LBN-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
15
M4×0.7
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387286
VP20LBS-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,155
¥
829
¥
912
(税込)
8日以内出荷
返品不可
38387338
VP6LBN-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
6
M4×0.7
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387347
VP8LBN-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
8
M4×0.7
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387356
VP10LBN-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387365
VP15LBN-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
15
M4×0.7
¥
1,265
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387688
VP20LBS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,595
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった