PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
ソフトベローズタイプ
内容量
1個
全20種類を絞り込む
材質
選択してください
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
選択してください
6
8
10
15
20
材質(パッド)
シリコーン
導電性シリコーン
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
色
記号
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38386970
VP20LBN-M6
金属:標準
ナチュラル
パッド接続:-M6
20
シリコーン
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387085
VP6LBS-M4
金属:標準
ナチュラル
パッド接続:-M4
6
シリコーン
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387101
VP6LBSE-M4
金属:標準
ブラック
パッド接続:-M4
6
導電性シリコーン
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387128
VP8LBS-M4
金属:標準
ナチュラル
パッド接続:-M4
8
シリコーン
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38387137
VP8LBSE-M4
金属:標準
ブラック
パッド接続:-M4
8
導電性シリコーン
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387171
VP10LBS-M4
金属:標準
ナチュラル
パッド接続:-M4
10
シリコーン
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387180
VP10LBSE-M4
金属:標準
ブラック
パッド接続:-M4
10
導電性シリコーン
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387268
VP15LBS-M4
金属:標準
ナチュラル
パッド接続:-M4
15
シリコーン
¥
1,155
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387277
VP15LBSE-M4
金属:標準
ブラック
パッド接続:-M4
15
導電性シリコーン
¥
1,155
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387295
VP20LBSE-M6
金属:標準
ブラック
パッド接続:-M6
20
導電性シリコーン
¥
1,155
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387381
VP20LBN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ナチュラル
パッド接続:-M6
20
シリコーン
¥
1,265
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387469
VP6LBS-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ナチュラル
パッド接続:-M4
6
シリコーン
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387478
VP6LBSE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ブラック
パッド接続:-M4
6
導電性シリコーン
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387505
VP8LBS-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ナチュラル
パッド接続:-M4
8
シリコーン
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387521
VP8LBSE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ブラック
パッド接続:-M4
8
導電性シリコーン
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387548
VP10LBS-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ナチュラル
パッド接続:-M4
10
シリコーン
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387557
VP10LBSE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ブラック
パッド接続:-M4
10
導電性シリコーン
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387670
VP15LBS-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ナチュラル
パッド接続:-M4
15
シリコーン
¥
1,595
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387679
VP15LBSE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ブラック
パッド接続:-M4
15
導電性シリコーン
¥
1,595
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387697
VP20LBSE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
ブラック
パッド接続:-M6
20
導電性シリコーン
¥
1,595
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった