PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
用途
半導体
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
ソフトベローズタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38387110
VP6LBNE-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
6
M4×0.7
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387146
VP8LBNE-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
8
M4×0.7
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387189
VP10LBNE-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387225
VP15LBNE-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
15
M4×0.7
¥
1,133
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387250
VP20LBNE-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,133
¥
819
¥
901
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387487
VP6LBNE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
6
M4×0.7
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387530
VP8LBNE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
8
M4×0.7
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387566
VP10LBNE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387627
VP15LBNE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
15
M4×0.7
¥
1,573
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387645
VP20LBNE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,573
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった