真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状ソフトベローズタイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38387408VP6LBU-M4金属:標準パッド接続:-M46M4×0.7
1,430
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387417VP8LBU-M4金属:標準パッド接続:-M48M4×0.7
1,430
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387426VP10LBU-M4金属:標準パッド接続:-M410M4×0.7
1,430
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387609VP15LBU-M4金属:標準パッド接続:-M415M4×0.7
1,551
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387618VP20LBU-M6金属:標準パッド接続:-M620M6×1.0
1,551
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387706VP6LBU-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M46M4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387715VP8LBU-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M48M4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387731VP10LBU-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M410M4×0.7
1,870
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387740VP15LBU-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M415M4×0.7
1,991
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387749VP20LBU-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M620M6×1.0
1,991
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする