真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状ソフトベローズタイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38387119VP6LBHN-M4金属:標準パッド接続:-M46M4×0.7
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387155VP8LBHN-M4金属:標準パッド接続:-M48M4×0.7
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387198VP10LBHN-M4金属:標準パッド接続:-M410M4×0.7
1,045
749
824(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387241VP15LBHN-M4金属:標準パッド接続:-M415M4×0.7
1,133
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387259VP20LBHN-M6金属:標準パッド接続:-M620M6×1.0
1,133
819
901(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387496VP6LBHN-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M46M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387539VP8LBHN-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M48M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387575VP10LBHN-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M410M4×0.7
1,485
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387636VP15LBHN-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M415M4×0.7
1,573
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387661VP20LBHN-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M620M6×1.0
1,573
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする