PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
用途
耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
EPDM
パッド形状
ソフトベローズタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38387058
VP6LBEP-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
6
M4×0.7
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387067
VP8LBEP-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
8
M4×0.7
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387076
VP10LBEP-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
990
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387207
VP15LBEP-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
15
M4×0.7
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387216
VP20LBEP-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,067
¥
769
¥
846
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387435
VP6LBEP-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
6
M4×0.7
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387451
VP8LBEP-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
8
M4×0.7
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387460
VP10LBEP-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387591
VP15LBEP-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
15
M4×0.7
¥
1,507
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387600
VP20LBEP-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,507
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった