真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)
用途半導体ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状ソフトベローズタイプ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38386875VP6LBNE6
825
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386909VP8LBNE8
825
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386936VP10LBNE10
825
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386997VP15LBNE15
913
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387015VP20LBNE20
913
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする