曜日別特売

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)

真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体) - PISCO(ピスコ)
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク仕様【パッド接続】ネジ込み:-M6、はめ込み:-T40ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)20材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38386796VP20LBN
605
439
483(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする