PISCO(ピスコ)
真空パッド ソフトベローズパッド (パッド単体)
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
パッド形状
ソフトベローズタイプ
材質(パッド)
導電性シリコーン
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38386866
VP6LBSE
6
【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386900
VP8LBSE
8
【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386927
VP10LBSE
10
【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387040
VP15LBSE
15
【パッド接続】ネジ込み:-M4、はめ込み:-T15
¥
935
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38387049
VP20LBSE
20
【パッド接続】ネジ込み:-M6、はめ込み:-T40
¥
935
¥
669
¥
736
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった