PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
多段ベローズタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38386209
VP10WF-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
4,378
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386227
VP10WF-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
4,818
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386236
VP20WF-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
4,906
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386261
VP30WF-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
5,324
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386270
VP20WF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
5,346
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386279
VP30WF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
5,764
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386288
VP40WF-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
6,325
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386297
VP40WF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
6,765
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386306
VP50WF-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
7,612
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386315
VP50WF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
8,052
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください