真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)
用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状多段ベローズタイプ内容量1個
全10種類を絞り込む
材質
パッド径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38385500VP10WHN-M4金属:標準パッド接続:-M410M4×0.7
1,848
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385649VP20WHN-M6金属:標準パッド接続:-M620M6×1.0
2,123
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385701VP30WHN-M6金属:標準パッド接続:-M630M6×1.0
2,288
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385719VP10WHN-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M410M4×0.7
2,288
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385868VP20WHN-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M620M6×1.0
2,563
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385911VP30WHN-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M630M6×1.0
2,728
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385938VP40WHN-M6金属:標準パッド接続:-M640M6×1.0
2,783
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386087VP40WHN-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M640M6×1.0
3,223
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386105VP50WHN-M6金属:標準パッド接続:-M650M6×1.0
3,311
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386175VP50WHN-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M650M6×1.0
3,751
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする