PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッド形状
多段ベローズタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38385369
VP10WN-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
ニトリル
M4×0.7
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385378
VP10WG-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
食品衛生法適合NBR
M4×0.7
¥
1,386
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385405
VP20WN-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
ニトリル
M6×1.0
¥
1,518
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385421
VP20WG-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
食品衛生法適合NBR
M6×1.0
¥
1,606
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385430
VP30WN-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
ニトリル
M6×1.0
¥
1,628
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385439
VP30WG-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
食品衛生法適合NBR
M6×1.0
¥
1,716
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385448
VP10WN-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
ニトリル
M4×0.7
¥
1,738
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385475
VP10WG-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
食品衛生法適合NBR
M4×0.7
¥
1,826
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385570
VP20WN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
ニトリル
M6×1.0
¥
1,958
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385597
VP40WN-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
ニトリル
M6×1.0
¥
2,013
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385606
VP20WG-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
食品衛生法適合NBR
M6×1.0
¥
2,046
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385615
VP30WN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
ニトリル
M6×1.0
¥
2,068
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385631
VP40WG-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
食品衛生法適合NBR
M6×1.0
¥
2,101
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385658
VP30WG-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
食品衛生法適合NBR
M6×1.0
¥
2,156
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385780
VP50WN-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
ニトリル
M6×1.0
¥
2,376
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385825
VP40WN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
ニトリル
M6×1.0
¥
2,453
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385841
VP50WG-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
食品衛生法適合NBR
M6×1.0
¥
2,464
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385850
VP40WG-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
食品衛生法適合NBR
M6×1.0
¥
2,541
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385956
VP50WN-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
ニトリル
M6×1.0
¥
2,816
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386008
VP50WG-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
食品衛生法適合NBR
M6×1.0
¥
2,904
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください