PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
用途
半導体、食型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
材質
金属:標準
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
シリコーン
パッド形状
多段ベローズタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38385387
VP10WS-M4
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,518
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385466
VP20WS-M6
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,793
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください