PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
色
外観:ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
シリコーン
パッド形状
多段ベローズタイプ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
材質
選択してください
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
選択してください
10
20
30
40
50
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38385536
VP30WS-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
1,903
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385545
VP10WS-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,958
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385676
VP20WS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
2,233
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385755
VP40WS-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
2,343
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385771
VP30WS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
2,343
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385920
VP50WS-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
2,761
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385947
VP40WS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
2,783
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386060
VP50WS-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
3,201
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください