真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)
用途半導体RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状多段ベローズタイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38385491VP10WNE-M4金属:標準パッド接続:-M410M4×0.7
1,848
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385640VP20WNE-M6金属:標準パッド接続:-M620M6×1.0
2,123
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385685VP30WNE-M6金属:標準パッド接続:-M630M6×1.0
2,288
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385710VP10WNE-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M410M4×0.7
2,288
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385859VP20WNE-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M620M6×1.0
2,563
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385895VP30WNE-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M630M6×1.0
2,728
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385929VP40WNE-M6金属:標準パッド接続:-M640M6×1.0
2,783
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386078VP40WNE-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M640M6×1.0
3,223
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386096VP50WNE-M6金属:標準パッド接続:-M650M6×1.0
3,311
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386166VP50WNE-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M650M6×1.0
3,751
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする