PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
極軟質シリコーン
パッド形状
多段ベローズタイプ
接続ねじサイズ
M6×1.0
内容量
1個
全16種類を絞り込む
材質
選択してください
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
20
30
40
50
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
ゴム硬度
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38385509
VP20WYS2-M6
金属:標準
20
20
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385518
VP20WYS4-M6
金属:標準
40
20
¥
1,870
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385579
VP30WYS2-M6
金属:標準
20
30
¥
1,991
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385588
VP30WYS4-M6
金属:標準
40
30
¥
1,991
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385728
VP20WYS2-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
20
20
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385737
VP20WYS4-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
40
20
¥
2,310
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385789
VP30WYS2-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
20
30
¥
2,431
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385798
VP30WYS4-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
40
30
¥
2,431
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385807
VP40WYS2-M6
金属:標準
20
40
¥
2,442
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385816
VP40WYS4-M6
金属:標準
40
40
¥
2,442
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385965
VP50WYS2-M6
金属:標準
20
50
¥
2,882
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385981
VP50WYS4-M6
金属:標準
40
50
¥
2,882
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385990
VP40WYS2-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
20
40
¥
2,882
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385999
VP40WYS4-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
40
40
¥
2,882
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386121
VP50WYS2-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
20
50
¥
3,322
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386130
VP50WYS4-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
40
50
¥
3,322
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください