真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)
用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状多段ベローズタイプ内容量1個
全10種類を絞り込む
材質
パッド径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38385396VP10WEP-M4金属:標準パッド接続:-M410M4×0.7
1,518
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385457VP20WEP-M6金属:標準パッド接続:-M620M6×1.0
1,760
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385527VP30WEP-M6金属:標準パッド接続:-M630M6×1.0
1,892
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385561VP10WEP-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M410M4×0.7
1,958
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385667VP20WEP-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M620M6×1.0
2,200
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385746VP30WEP-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M630M6×1.0
2,332
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38385886VP40WEP-M6金属:標準パッド接続:-M640M6×1.0
2,629
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386035VP40WEP-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M640M6×1.0
3,069
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386051VP50WEP-M6金属:標準パッド接続:-M650M6×1.0
3,124
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386148VP50WEP-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M650M6×1.0
3,564
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする