PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ウレタン
パッド形状
多段ベローズタイプ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
材質
選択してください
金属:標準
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド径(Φmm)
選択してください
10
20
30
40
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38385877
VP10WU-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
2,618
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386017
VP20WU-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
2,970
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386026
VP10WU-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
3,058
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386069
VP30WU-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
3,212
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386139
VP20WU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
3,410
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386157
VP30WU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
3,652
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386191
VP40WU-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
3,861
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386200
VP40WU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
4,301
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386218
VP50WU-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
4,620
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386245
VP50WU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
5,060
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください