真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体)

真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) - PISCO(ピスコ)真空パッド 多段ベローズタイプ (パッド単体) - PISCO(ピスコ)
RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38386331VP6WN6ニトリル
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386340VP8WN8ニトリル
1,100
789
868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386349VP6WG6食品衛生法適合NBR
1,188
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386358VP8WG8食品衛生法適合NBR
1,188
849
934(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386367VP6WS6シリコーン
1,320
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386376VP6WEP6EPDM
1,320
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386385VP8WS8シリコーン
1,320
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386401VP8WEP8EPDM
1,320
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386410VP10WEP10EPDM
1,320
949
1,044(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386419VP20WEP20EPDM
1,452
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386428VP20WYS220極軟質シリコーン
1,562
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386437VP20WYS420極軟質シリコーン
1,562
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386446VP30WEP30EPDM
1,584
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386455VP6WNE6導電性NBR低抵抗タイプ
1,650
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386471VP6WHN6HNBR
1,650
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386480VP8WNE8導電性NBR低抵抗タイプ
1,650
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386489VP8WHN8HNBR
1,650
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386498VP10WNE10導電性NBR低抵抗タイプ
1,650
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386507VP10WHN10HNBR
1,650
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386516VP30WYS230極軟質シリコーン
1,683
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386525VP30WYS430極軟質シリコーン
1,683
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386541VP20WNE20導電性NBR低抵抗タイプ
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386550VP20WHN20HNBR
1,815
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386559VP40WYS240極軟質シリコーン
1,969
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386568VP40WYS440極軟質シリコーン
1,969
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386577VP30WNE30導電性NBR低抵抗タイプ
1,980
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386586VP30WHN30HNBR
1,980
1,398
1,538(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386595VP40WEP40EPDM
2,156
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
38386611VP40WNE40導電性NBR低抵抗タイプ
2,310
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386620VP40WHN40HNBR
2,310
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386629VP50WYS250極軟質シリコーン
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386638VP50WYS450極軟質シリコーン
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386647VP10WU10ウレタン
2,420
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386656VP50WEP50EPDM
2,618
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386665VP20WU20ウレタン
2,662
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386681VP50WNE50導電性NBR低抵抗タイプ
2,805
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386690VP50WHN50HNBR
2,805
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386699VP30WU30ウレタン
2,904
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386708VP40WU40ウレタン
3,388
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386717VP50WU50ウレタン
4,114
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386726VP6WF6フッ素
4,180
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386735VP8WF8フッ素
4,180
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386751VP10WF10フッ素
4,180
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386760VP20WF20フッ素
4,598
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386769VP30WF30フッ素
5,016
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386778VP40WF40フッ素
5,852
4,198
4,618(税込)
10日以内出荷
返品不可
38386787VP50WF50フッ素
7,106
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする