PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
用途
半導体
種別
パッドネジ付セット
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
導電性NBR低抵抗タイプ
パッド形状
滑り止めタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384136
VP10KNE-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
781
¥
559
¥
615
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384170
VP20KNE-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384215
VP30KNE-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
1,056
¥
759
¥
835
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384249
VP10KNE-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,221
¥
879
¥
967
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384301
VP40KNE-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
1,298
¥
929
¥
1,022
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384328
VP20KNE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,408
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384371
VP30KNE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
1,496
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384398
VP50KNE-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
1,661
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384450
VP40KNE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
1,738
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384495
VP50KNE-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
2,101
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください