PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク
種別
パッドネジ付セット
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
耐油NBR
パッド形状
滑り止めタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384109
VP10KNH-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
583
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384118
VP20KNH-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384145
VP30KNH-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
803
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384179
VP40KNH-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
1,023
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384188
VP10KNH-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,023
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384231
VP20KNH-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,188
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384258
VP30KNH-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
1,243
¥
889
¥
978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384276
VP50KNH-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
1,276
¥
919
¥
1,011
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384337
VP40KNH-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
1,463
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384425
VP50KNH-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
1,716
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください