PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板
種別
パッドネジ付セット
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
ウレタン
パッド形状
滑り止めタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384197
VP10KU-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,045
¥
749
¥
824
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384267
VP20KU-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,276
¥
919
¥
1,011
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384310
VP30KU-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
1,397
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384346
VP10KU-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,485
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384407
VP40KU-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
1,683
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384416
VP20KU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,716
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384459
VP30KU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
1,837
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384511
VP40KU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
2,123
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384529
VP50KU-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384565
VP50KU-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください