曜日別特売

真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)

真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット) - PISCO(ピスコ)
用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セットナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384127VP10KS-M4金属:標準パッド接続:-M410M4×0.7
781
559
615(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384161VP20KS-M6金属:標準パッド接続:-M620M6×1.0
968
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384206VP30KS-M6金属:標準パッド接続:-M630M6×1.0
1,056
759
835(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384240VP10KS-M4-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M410M4×0.7
1,221
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384285VP40KS-M6金属:標準パッド接続:-M640M6×1.0
1,298
929
1,022(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384319VP20KS-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M620M6×1.0
1,408
999
1,099(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384355VP30KS-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M630M6×1.0
1,496
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384389VP50KS-M6金属:標準パッド接続:-M650M6×1.0
1,661
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384441VP40KS-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M640M6×1.0
1,738
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384486VP50KS-M6-S3金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用パッド接続:-M650M6×1.0
2,101
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする