PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
種別
パッドネジ付セット
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
滑り止めタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
記号
パッド径(Φmm)
接続ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384380
VP10KF-M4
金属:標準
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
1,661
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384468
VP20KF-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384477
VP10KF-M4-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M4
10
M4×0.7
¥
2,101
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384520
VP30KF-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
2,189
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384538
VP20KF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
20
M6×1.0
¥
2,420
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384547
VP40KF-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
2,563
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384556
VP30KF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
30
M6×1.0
¥
2,629
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384581
VP40KF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
40
M6×1.0
¥
3,003
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384590
VP50KF-M6
金属:標準
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
3,432
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384599
VP50KF-M6-S3
金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用
パッド接続:-M6
50
M6×1.0
¥
3,872
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください