PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板
パッド形状
滑り止めタイプ
材質(パッド)
ウレタン
種別
パッド単体
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384687
VP10KU
10
パッド接続:-M4
¥
847
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384696
VP20KU
20
パッド接続:-M6
¥
968
¥
699
¥
769
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384705
VP30KU
30
パッド接続:-M6
¥
1,089
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38384739
VP40KU
40
パッド接続:-M6
¥
1,210
¥
869
¥
956
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384766
VP50KU
50
パッド接続:-M6
¥
1,694
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください