PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係
種別
パッド単体
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
シリコーン
パッド形状
滑り止めタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384608
VP10KS
パッド接続:-M4
10
¥
583
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384626
VP20KS
パッド接続:-M6
20
¥
660
¥
479
¥
527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384651
VP30KS
パッド接続:-M6
30
¥
748
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384669
VP40KS
パッド接続:-M6
40
¥
825
¥
599
¥
659
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384721
VP50KS
パッド接続:-M6
50
¥
1,155
¥
829
¥
912
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください