PISCO(ピスコ)
真空パッド 滑り止めタイプ (パッド単体)
用途
薬品の雰囲気・高温のワーク
種別
パッド単体
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッド)
フッ素
パッド形状
滑り止めタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
パッド径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384748
VP10KF
パッド接続:-M4
10
¥
1,463
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384757
VP20KF
パッド接続:-M6
20
¥
1,672
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384775
VP30KF
パッド接続:-M6
30
¥
1,881
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384791
VP40KF
パッド接続:-M6
40
¥
2,090
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
10日以内出荷
返品不可
38384800
VP50KF
パッド接続:-M6
50
¥
2,926
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください