曜日別特売

コバルト正宗ドリルセット

コバルト正宗ドリルセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)コバルト正宗ドリルセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)コバルト正宗ドリルセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

コバルトハイス鋼 HSCO-M42
ステンレス鋼等、難削材に最適
スチールケース付
丸シャンク
回転用

セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック質量(g)670本体寸法(mm)105×50×158内容量1セット(19本)
関連資料:(1.32MB)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384057DCOD-19S
43,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする