曜日別特売

メガプルメジャー

メガプルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャー - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

巻取り式ケーブルフィッシャー
先端部フック形状
OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)
・600V ビニル絶縁電線(IV)より線
・600V 架橋ポリエチレンビニル
絶縁ビニルシースケーブル(CVT)
尺目盛
ベルトクリップ

材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85内容量1個
関連資料:(0.78MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38384030MCF-3275
6,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする