DENSAN(デンサン/ジェフコム)
電工メジャー(ケーブルゲージ付)
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)
・600V ビニル絶縁電線(IV)より線
・600V 架橋ポリエチレンビニル
絶縁ビニルシースケーブル(CVT)
尺目盛
ベルトクリップ
材質
ステンレス・樹脂
質量(g)
483
長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
32
本体サイズ(mm)
57×111×85
内容量
1個
関連資料:
(1.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38384039
CCX-3275TD
¥
5,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください