| 38287518 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | 白 | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287527 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN001A | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287536 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN001B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287545 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN001C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287561 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN001D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287570 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN001E | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287579 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN001F | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287588 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN002A | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287597 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN002B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287606 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN002C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287615 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN002D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287631 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN002E | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287640 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN003A | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287649 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN003B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287658 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN003C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287667 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN003D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287676 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN003E | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287685 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN004A | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287701 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN004B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287710 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN004C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287719 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN004D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287728 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN004E | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287737 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN005A | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287746 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN005B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287755 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN005C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287771 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN005D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287780 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN006A | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287789 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN006B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287798 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN006C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287807 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN006D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287816 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN006G | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287825 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN007A | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287841 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN007B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287850 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN007C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287859 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN007D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287868 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN008A | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287877 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN008B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287886 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN008C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287895 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN008D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287911 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN009B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287920 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN009C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287929 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN009D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287938 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN009E | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287947 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN010B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287956 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN010C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287965 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN010D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287981 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN011B | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287990 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN011C | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38287999 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN011D | 5~6(※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)) | 50~61m2/16kg 0.26~0.32kg/m2 | | |
|
| 38288008 | - | 1缶(16kg) | 16000mL | KN012B | 5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応) | 50~61(16kg) / (0.26~0.32kg/m2) | | |
|