西敬(イカリボシ)
ナスクリップ
おしゃれでかわいく使いやすいナス型のクリップです。
色
カラーアソート
材質(本体)
スチロール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×15×10
材質(バネ)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390199
NPC-A
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください