グリーンポット
エンバス キューブ
連なる垂線が醸し出す落ち着いた雰囲気。モノトーンコーディネートでもシンプルになりすぎない。削り出し加工を施したストライプ模様のラフさが特徴。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38391039
EB-ES4040BK
6.5
ブラック
50
40
内寸:33×33×38、外寸:40×40×40
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391048
EB-ES4040WH
6.5
ホワイト
50
40
内寸:33×33×38、外寸:40×40×40
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391057
EB-ES5050BK
9.8
ブラック
110
50
内寸:42×42×48、外寸:50×50×50
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391066
EB-ES5050WH
9.8
ホワイト
110
50
内寸:42×42×48、外寸:50×50×50
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。