グリーンポット
モードライト キューブ
モダン&スムースコンクリート。あらゆるシチュエーションで使用できるシンプルで且つ軽量なコンクリート鉢です。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38391346
EB-MC3535LG
4.5
35
35
内寸:29.5×29.5×34、外寸:35×35×35
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391355
EB-MC4545LG
7
80
45
内寸:39×39×44、外寸:45×45×45
¥
31,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391371
EB-MC5555LG
11
150
55
内寸:46.5×46.5×54、外寸:55×55×55
¥
47,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。