クリフ エッグ

クリフ エッグ - グリーンポットクリフ エッグ - グリーンポットクリフ エッグ - グリーンポットクリフ エッグ - グリーンポットクリフ エッグ - グリーンポットクリフ エッグ - グリーンポット

存在感のある地割れのような荒々しい造形。クラックが入った地面をモチーフにした植木鉢。無二の仕上げが植物を個性的に演出します。

仕様(底穴)あり材質FRP内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38391075EB-CE3330BR2ブラウン1833内寸:28×28.5、外寸:33×30
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391091EB-CE3330IV2アイボリー1833内寸:28×28.5、外寸:33×30
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391100EB-CE3330WM2ウォーターミント1833内寸:28×28.5、外寸:33×30
14,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391109EB-CE4238BR3.5ブラウン4042内寸:36.5×36.5、外寸:42×38.5
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391118EB-CE4238IV3.5アイボリー4042内寸:36.5×36.5、外寸:42×38.5
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391127EB-CE4238WM3.5ウォーターミント4042内寸:36.5×36.5、外寸:42×38.5
23,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする