曜日別特売

モードライト ハイキューブ

モードライト ハイキューブ - グリーンポットモードライト ハイキューブ - グリーンポット

モダン&スムースコンクリート。あらゆるシチュエーションで使用できるシンプルで且つ軽量なコンクリート鉢です。

仕様(底穴)あり材質FRP質量(kg)9.05容量(L)120外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×700内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×290×685内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38391441EB-MH3570AWアンティークホワイト
38,000
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391450EB-MH3570LGライトグレー
38,000
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする