曜日別特売

エンバス シリンダー

エンバス シリンダー - グリーンポットエンバス シリンダー - グリーンポットエンバス シリンダー - グリーンポット

連なる垂線が醸し出す落ち着いた雰囲気。モノトーンコーディネートでもシンプルになりすぎない。削り出し加工を施したストライプ模様のラフさが特徴。

仕様(底穴)あり材質FRP内容量1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38390978EB-EC3030BK2.8ブラック1830内寸:24.5×27.5、外寸:30×30
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390987EB-EC3030WH2.8ホワイト1830内寸:24.5×27.5、外寸:30×30
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390996EB-EC4040BK4.5ブラック4440内寸:33×37.5、外寸:40×40
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391005EB-EC4040WH4.5ホワイト4440内寸:33×37.5、外寸:40×40
22,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391021EB-EC5050BK7.8ブラック8650内寸:42×47、外寸:50×50
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391030EB-EC5050WH7.8ホワイト8650内寸:42×47、外寸:50×50
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする