グリーンポット
バンドール ボール
本物の金属のような深い色が特徴のライトプランター。本物の金属とは異なり、驚くほど軽量です。より本物に近づけるために、複数色を塗り重ね丁寧に仕上げました。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390786
EB-BB3126BR
2
ブロンズ
11
31
内寸:23×25、外寸:31×26
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390795
EB-BB3126CG
2
カッパ―グリーン
11
31
内寸:23×25、外寸:31×26
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390811
EB-BB4235BR
2.8
ブロンズ
26
42
内寸:33×34、外寸:42×35
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38390820
EB-BB4235CG
2.8
カッパ―グリーン
26
42
外寸:42×35
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。