グリーンポット
グラナイト エッグ
本物の砂粒を使用し、よりリアルな質感を再現したFRP製鉢。落ち着いた色合いで、あらゆるシーンでご利用頂けます。
仕様
(底穴)あり
材質
FRP
内容量
1個
注意
※ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
寸法(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38391319
EB-GE3631GY
2.1
20
36
内寸:31×30.5、外寸:36×32
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391328
EB-GE4538GY
3.45
40
45
内寸:38.5×37、外寸:45×39
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38391337
EB-GE5546GY
4.9
70
55
内寸:46.5×45、外寸:55×47
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。